text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC STELLINGREK 6-1100

  1. Artikelnummer 5B270874
  2. EAN 5733439181136
  3. UBB 500645552828
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 181136

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Een buitengewoon stabiel systeem De Stellingkast 450 bestaat uit twee basiselementen: schappen en staanders. Dankzij de bijzonder robuuste constructie kunnen de afzonderlijke vakken zonder kruisschoren in elkaar worden gezet. De schappen worden gemonteerd met slechts één schroef en één beslag per hoek – eenvoudiger kan niet! Begin met één vak en zet er dan twee extra staanders en een paar schappen aan vast – nu hebt u twee vakken. U kunt deze oplossing in principe oneindig uitbreiden. Hoe meer elementen u eraan toevoegt, hoe stabieler de kast wordt. Combineer de kast met de bijbehorende bakken en laden voor een optimaal gebruik van de ruimte. Zowel de laden als de bakken hebben een prettig handvat, zodat u ze gemakkelijk kunt verplaatsen. Bovendien zijn ze voorzien van een blokkeerstuk, zodat ze geheel kunnen worden uitgetrokken zonder uit de kast te vallen. Door in de laden tussenschotten aan te brengen, kunt u de inhoud duidelijk sorteren en labelen per vak. De onderkant van de tussenschotten is afgerond, zodat u zelfs de kleinste onderdeeltjes gemakkelijk kunt pakken.

Rek met voorraadbakken Met 36 voorraadbakken type 6-1100 Wordt los geleverd.

Kleur Gegalvaniseerd/Blauw
Breedte (mm) 920
Inhoud (l/m) 0.00048
Inhoud (stuks) 1
Diepte (mm) 340
Hoogte (mm) 2000
Aantal laden 11
Gewicht (g) 51780