Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Licht
70531
70531.050.032
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
POWERS Bolkop schroef Staal Elektrolytisch verzinkt witte kop 5X32MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
WALLDOG
Info
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN.
t
fix
= Nuttige lengte.
Alleen volle verpakkingen toegestaan.witte kop
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
32 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
WALLDOG
Info
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN.
t
fix
= Nuttige lengte.
Alleen volle verpakkingen toegestaan.witte kop
Afmetingen
D (mm)
5
L (mm)
32
No. kruisgleuf
2
Nrec
0.3
tfix
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
70531.050.032
UBB
500618322548
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
02330-PWR