text.skipToContent text.skipToNavigation

Platbolkop blindklinknagel, open Roestvaststaal A4 / Roestvaststaal A4 4,8X18MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material Roestvaststaal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Roestvaststaal A4 / Roestvaststaal A4
Klinknagels einde Open
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 18 mm
Mandrel material Roestvaststaal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Roestvaststaal A4 / Roestvaststaal A4
Klinknagels einde Open
Gewicht per stuk (g) 4.67
HS- en goederencode 8308200090

Afmetingen

D (mm) 4.8
Boor ø 4.9
Klembereik 11.0-13.0
k 1.1
L (mm) 18
ø dk 9.5

Artikelnummers

Artikelnummer 34186.048.018
EAN 8715494162814
UBB 500511609066
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.