Pijpborgpennen
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
Pijpborgpennen
39607
39607.080.040
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
Pijpborgpen Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 8X40MM
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
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
40 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
8
Voor nom. afm. D (inch)
1.40625
Voor nom. afm. D (mm)
36
L (mm)
40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
39607.080.040
EAN
8715492834799
UBB
500708328249
UNSPSC
31163204
Download extra informatie