Passchroeven
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
Passchroeven
U51044
U51044.025.0062
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
Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 (#10)1/4X5/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F879 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
5/8 Inch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F879 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Afmetingen
A (max.)
0.375
D
0.25
D1
0.19
E
0.375
H (max.)
0.188
J
0.125
Gangen per Inch
24
D (min.)
0.246
D (max.)
0.248
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
2470
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U51044.025.0062
EAN
8715492895769
UBB
500624175682
UNSPSC
31161605
Fabrikant artikelnummer
(10-24) 1/4 INX5/8 IN
Download extra informatie