text.skipToContent text.skipToNavigation

Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 (5/16)3/8X1.1/2

  1. Artikel nummer U51044.037.0150
  2. UBB 500624177662
  3. UNSPSC 31161605
  4. Fabrikant artikel nr (5/16-18) 3/8 INX1 1/2 IN

Prijs per 
-


Verpakking: 2
Alleen volledige verpakkingen
D 3/8
D1 5/16-18
Lengte (L) (Inch - ft) 1.1/2
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM F879 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.3
BS 2470

Specificaties

D (min.) 0,3710
Gangen per Inch 18
E 0.500
D (max.) 0,3730
J 3/16
A (max.) 0.562
H (max.) 0.250
D1 5/16
  1. E-doc downloaden