text.skipToContent text.skipToNavigation

Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 (3/8)1/2X3/8

  1. Artikel nummer U51044.050.0037
  2. UBB 500624177746
  3. UNSPSC 31161605
  4. Fabrikant artikel nr (3/8-16) 1/2 INX3/8 IN

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
Lengte (inch) 3/8
Remarks
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
D 1/2
D1 3/8-16
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cylindrisch, gekarteld
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2 (AISI 304/18-8)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.3
BS 2470
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

D (max.) 0,4980
J 1/4
A (max.) 0.750
E 0.625
H (max.) 0.312
D (min.) 0,4960
Gangen per Inch 16
  1. E-doc downloaden