Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38593
38593.900.110
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
Pasring (Shim) DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=2,0mm 90X110MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
110
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=2,0MM
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
90 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
110
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=2,0MM
Afmetingen
d1
90
d1(max.)
90.47
d1(min.)
90.12
d2
110
d2(max.)
109.88
d2(min.)
109.53
D (mm)
90
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38593.900.110
EAN
8717077229129
UBB
500648875523
UNSPSC
31163301