Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38593
38593.981.120
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
Pasring (Shim) DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=2,0mm 100X120MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
120
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=2,0MM
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
100 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
120
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=2,0MM
Afmetingen
d1
100
d1(max.)
100.47
d1(min.)
100.12
d2
120
d2(max.)
119.88
d2(min.)
119.53
D (mm)
100
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38593.981.120
EAN
8717077229136
UBB
500648875606
UNSPSC
31163301