text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasring (Shim) DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,2mm 8X14MM


Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter 14
Oppervlaktebedekking Blank
Info h=0,2MM
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter 14
Oppervlaktebedekking Blank
Info h=0,2MM

Afmetingen

d1 8
d1(max.) 8.19
d1(min.) 8.04
d2 14
d2(max.) 13.95
d2(min.) 13.77
D (mm) 8
Dikte 0.2

Normeringen

DIN 988

Artikelnummers

Artikelnummer 38601.080.014
EAN 8717077229181
UBB 500648876109
UNSPSC 31163301

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.