Pasringen (shims)
51561
51561.300.042
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=2,0MM 30X42MM
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
Buitendiameter
42
Info
h=2,0MM
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
30 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
42
Info
h=2,0MM
Afmetingen
d1
30
d1(max.)
30.275
d1(min.)
30.065
d2
42
d2(max.)
41.92
d2(min.)
41.67
D (mm)
30
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51561.300.042
EAN
8715492967206
UBB
500700894826
UNSPSC
31163301