Pasringen (shims)
51561
51561.280.040
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=2,0MM 28X40MM
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
Buitendiameter
40
Info
h=2,0MM
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
28 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
40
Info
h=2,0MM
Afmetingen
d1
28
d1(max.)
28.275
d1(min.)
28.065
d2
40
d2(max.)
39.92
d2(min.)
39.67
D (mm)
28
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51561.280.040
EAN
8715492967190
UBB
500700894743
UNSPSC
31163301