Pasringen (shims)
51561
51561.200.028
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=2,0MM 20X28MM
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
Buitendiameter
28
Info
h=2,0MM
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
20 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
28
Info
h=2,0MM
Afmetingen
d1
20
d1(max.)
20.275
d1(min.)
20.065
d2
28
d2(max.)
27.935
d2(min.)
27.725
D (mm)
20
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51561.200.028
EAN
8715492967145
UBB
500700894339
UNSPSC
31163301