Pasringen (shims)
51559
51559.080.020
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=1,5mm 8X20MM
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
Buitendiameter
20
Info
h=1,5MM
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
8 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
20
Info
h=1,5MM
Afmetingen
d1
8
d1(max.)
8.19
d1(min.)
8.04
d2
20
d2(max.)
19.935
d2(min.)
19.725
D (mm)
8
Dikte
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51559.080.020
EAN
8715492967022
UBB
500700893265
UNSPSC
31163301