Pasringen (shims)
51559
51559.350.045
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=1,5MM 35X45MM
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
Buitendiameter
45
Info
h=1,5MM
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
35 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
45
Info
h=1,5MM
Afmetingen
d1
35
d1(max.)
35.33
d1(min.)
35.08
d2
45
d2(max.)
44.92
d2(min.)
44.67
D (mm)
35
Dikte
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51559.350.045
EAN
8715492967107
UBB
500700894099
UNSPSC
31163301