Pasringen (shims)
51559
51559.250.035
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=1,5MM 25X35MM
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
Buitendiameter
35
Info
h=1,5MM
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
25 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
35
Info
h=1,5MM
Afmetingen
d1
25
d1(max.)
25.275
d1(min.)
25.065
d2
35
d2(max.)
34.92
d2(min.)
34.67
D (mm)
25
Dikte
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51559.250.035
EAN
8715492967091
UBB
500700893919
UNSPSC
31163301