Pasringen (shims)
51559
51559.180.025
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=1,5mm 18X25MM
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
Buitendiameter
25
Info
h=1,5MM
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
18 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
25
Info
h=1,5MM
Afmetingen
d1
18
d1(max.)
18.23
d1(min.)
18.05
d2
25
d2(max.)
24.935
d2(min.)
24.725
D (mm)
18
Dikte
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51559.180.025
EAN
8715492967077
UBB
500700893752
UNSPSC
31163301