Pasringen (shims)
51559
51559.170.024
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=1,5mm 17X24MM
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
Buitendiameter
24
Info
h=1,5MM
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
17 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
24
Info
h=1,5MM
Afmetingen
d1
17
d1(max.)
17.23
d1(min.)
17.05
d2
24
d2(max.)
23.935
d2(min.)
23.725
D (mm)
17
Dikte
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51559.170.024
EAN
8715492967060
UBB
500700893679
UNSPSC
31163301