Pasringen (shims)
51559
51559.150.021
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=1,5mm 15X21MM
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
Buitendiameter
21
Info
h=1,5MM
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
15 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
21
Info
h=1,5MM
Afmetingen
d1
15
d1(max.)
15.23
d1(min.)
15.05
d2
21
d2(max.)
20.935
d2(min.)
20.725
D (mm)
15
Dikte
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51559.150.021
EAN
8715492967046
UBB
500700893422
UNSPSC
31163301