Pasringen (shims)
51559
51559.140.020
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=1,5mm 14X20MM
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
Buitendiameter
20
Info
h=1,5MM
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
14 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
20
Info
h=1,5MM
Afmetingen
d1
14
d1(max.)
14.23
d1(min.)
14.05
d2
20
d2(max.)
19.935
d2(min.)
19.725
D (mm)
14
Dikte
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51559.140.020
EAN
8715492967039
UBB
500700893349
UNSPSC
31163301