Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38590
38590.030.006
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
Pasring (shim) dikte h=1,0MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=1,0mm 3X6MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
6
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=1,0MM
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
3 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
6
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=1,0MM
Afmetingen
d1
3
d1(max.)
3.12
d1(min.)
3.02
d2
6
d2(max.)
5.97
d2(min.)
5.85
D (mm)
3
Dikte
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38590.030.006
EAN
8715492780621
UBB
950356316543
UNSPSC
31163301