Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38590
38590.110.017
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
Pasring (shim) dikte h=1,0MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=1,0mm 11X17MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
17
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=1,0MM
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
11 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
17
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=1,0MM
Afmetingen
d1
11
d1(max.)
11.23
d1(min.)
11.05
d2
17
d2(max.)
16.95
d2(min.)
16.77
D (mm)
11
Dikte
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38590.110.017
EAN
8717077086623
UBB
500645299560
UNSPSC
31163301