Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38590
38590.100.016
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
Pasring (shim) dikte h=1,0MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=1,0MM 10X16MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
16
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=1,0MM
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
10 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
16
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=1,0MM
Afmetingen
d1
10
d1(max.)
10.19
d1(min.)
10.04
d2
16
d2(max.)
15.95
d2(min.)
15.77
D (mm)
10
Dikte
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38590.100.016
EAN
8715492780683
UBB
950356317046
UNSPSC
31163301