Pasringen (shims)
51557
51557.050.010
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
Pasring (shim) dikte h=1,0MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=1,0mm 5X10MM
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
Buitendiameter
10
Info
h=1,0MM
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
5 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
10
Info
h=1,0MM
Afmetingen
d1
5
d1(max.)
5.15
d1(min.)
5.03
d2
10
d2(max.)
9.96
d2(min.)
9.81
D (mm)
5
Dikte
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51557.050.010
EAN
8715492966797
UBB
500700892010
UNSPSC
31163301