Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38585
38585.090.015
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,5MM 9X15MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
15
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
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
9 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
15
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
9
d1(max.)
9.19
d1(min.)
9.04
d2
15
d2(max.)
14.95
d2(min.)
14.77
D (mm)
9
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38585.090.015
EAN
8717077086494
UBB
500645298570
UNSPSC
31163301