Malbate Mécamarc - 8797410164878
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
Pasringen (shims)
38585
38585.060.012
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,5mm 6X12MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
12
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
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
6 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
12
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
6
d1(max.)
6.15
d1(min.)
6.03
d2
12
d2(max.)
11.95
d2(min.)
11.77
D (mm)
6
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38585.060.012
EAN
8715492779885
UBB
950356314720
UNSPSC
31163301