Pasringen (shims)
51555
51555.080.011
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,5MM 8X11MM
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
Buitendiameter
11
Info
h=0,5MM
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
8 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
11
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
8
d1(max.)
8.19
d1(min.)
8.04
d2
11
d2(max.)
10.95
d2(min.)
10.77
D (mm)
8
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51555.080.011
EAN
8715492966346
UBB
500700915951
UNSPSC
31163301