Pasringen (shims)
51555
51555.070.013
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,5MM 7X13MM
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
Buitendiameter
13
Info
h=0,5MM
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
7 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
13
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
7
d1(max.)
7.19
d1(min.)
7.04
d2
13
d2(max.)
12.95
d2(min.)
12.77
D (mm)
7
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51555.070.013
EAN
8715492966322
UBB
500700889487
UNSPSC
31163301