Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
51555
51555.060.012
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,5MM 6X12MM
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
Buitendiameter
12
Info
h=0,5MM
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
6 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
12
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
6
d1(max.)
6.15
d1(min.)
6.03
d2
12
d2(max.)
11.95
d2(min.)
11.77
D (mm)
6
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51555.060.012
EAN
8715494281713
UBB
500512306670
UNSPSC
31163301