Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
51555
51555.040.008
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,5mm 4X8MM
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
Buitendiameter
8
Info
h=0,5MM
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
4 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
8
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
4
d1(max.)
4.15
d1(min.)
4.03
d2
8
d2(max.)
7.96
d2(min.)
7.81
D (mm)
4
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51555.040.008
EAN
8715494281690
UBB
500512306423
UNSPSC
31163301