Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
51555
51555.100.016
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
Pasring (shim) dikte h=0,5MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,5MM 10X16MM
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
Buitendiameter
16
Info
h=0,5MM
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
10 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
16
Info
h=0,5MM
Afmetingen
d1
10
d1(max.)
10.19
d1(min.)
10.04
d2
16
d2(max.)
15.95
d2(min.)
15.77
D (mm)
10
Dikte
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51555.100.016
EAN
8715494281737
UBB
500512306837
UNSPSC
31163301