Pasringen (shims)
51556
51556.080.014
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
Pasring (shim) dikte h=0,3MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,3MM 8X14MM
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
Buitendiameter
14
Info
h=0,3MM
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
8 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
14
Info
h=0,3MM
Afmetingen
d1
8
d1(max.)
8.19
d1(min.)
8.04
d2
14
d2(max.)
13.95
d2(min.)
13.77
D (mm)
8
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51556.080.014
EAN
8715492966612
UBB
500700891020
UNSPSC
31163301