Pasringen (shims)
51556
51556.030.006
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
Pasring (shim) dikte h=0,3MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,3MM 3X6MM
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
Buitendiameter
6
Info
h=0,3MM
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
3 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
6
Info
h=0,3MM
Afmetingen
d1
3
d1(max.)
3.12
d1(min.)
3.02
d2
6
d2(max.)
5.97
d2(min.)
5.85
D (mm)
3
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51556.030.006
EAN
8715492966599
UBB
500700890865
UNSPSC
31163301