Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
51556
51556.170.024
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
Pasring (shim) dikte h=0,3MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,3MM 17X24MM
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
Buitendiameter
24
Info
h=0,3MM
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
17 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
24
Info
h=0,3MM
Afmetingen
d1
17
d1(max.)
17.23
d1(min.)
17.05
d2
24
d2(max.)
23.935
d2(min.)
23.725
D (mm)
17
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51556.170.024
EAN
8715494107891
UBB
500571759579
UNSPSC
31163301