Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
51556
51556.160.022
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
Pasring (shim) dikte h=0,3MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,3mm 16X22MM
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
Buitendiameter
22
Info
h=0,3MM
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
16 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
22
Info
h=0,3MM
Afmetingen
d1
16
d1(max.)
16.23
d1(min.)
16.05
d2
22
d2(max.)
21.935
d2(min.)
21.725
D (mm)
16
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51556.160.022
EAN
8715494107884
UBB
500571759405
UNSPSC
31163301