Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
51556
51556.140.020
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
Pasring (shim) dikte h=0,3MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,3mm 14X20MM
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
Buitendiameter
20
Info
h=0,3MM
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
14 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
20
Info
h=0,3MM
Afmetingen
d1
14
d1(max.)
14.23
d1(min.)
14.05
d2
20
d2(max.)
19.935
d2(min.)
19.725
D (mm)
14
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51556.140.020
EAN
8715494107877
UBB
500571759322
UNSPSC
31163301