Pasringen (shims)
51556
51556.130.019
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
Pasring (shim) dikte h=0,3MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,3MM 13X19MM
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
Buitendiameter
19
Info
h=0,3MM
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
13 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
19
Info
h=0,3MM
Afmetingen
d1
13
d1(max.)
13.23
d1(min.)
13.05
d2
19
d2(max.)
18.935
d2(min.)
18.725
D (mm)
13
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51556.130.019
EAN
8715492966629
UBB
500700891103
UNSPSC
31163301