Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
51556
51556.120.018
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
Pasring (shim) dikte h=0,3MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,3MM 12X18MM
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
Buitendiameter
18
Info
h=0,3MM
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
12 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
18
Info
h=0,3MM
Afmetingen
d1
12
d1(max.)
12.23
d1(min.)
12.05
d2
18
d2(max.)
17.95
d2(min.)
17.77
D (mm)
12
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51556.120.018
EAN
8715494107860
UBB
500571759249
UNSPSC
31163301