Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
51554
51554.080.014
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
Pasring (shim) dikte h=0,2MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,2MM 8X14MM
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
Buitendiameter
14
Info
h=0,2MM
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
8 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
14
Info
h=0,2MM
Afmetingen
d1
8
d1(max.)
8.19
d1(min.)
8.04
d2
14
d2(max.)
13.95
d2(min.)
13.77
D (mm)
8
Dikte
0.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51554.080.014
EAN
8715494108065
UBB
500571758092
UNSPSC
31163301