Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38602
38602.080.014
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
Pasring (shim) dikte h=0,25MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,25mm 8X14MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
14
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,25MM
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
8 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
14
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,25MM
Afmetingen
d1
8
d1(max.)
8.19
d1(min.)
8.04
d2
14
d2(max.)
13.95
d2(min.)
13.77
D (mm)
8
Dikte
0.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38602.080.014
EAN
8717077086975
UBB
500645302364
UNSPSC
31163301