Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38600
38600.080.020
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
Pasring (shim) dikte h=0,1MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,1mm 8X20MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
20
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,1MM
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
8 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
20
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,1MM
Afmetingen
d1
8
d1(max.)
8.19
d1(min.)
8.04
d2
20
d2(max.)
19.935
d2(min.)
19.725
D (mm)
8
Dikte
0.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38600.080.020
EAN
8715492781208
UBB
950356056412
UNSPSC
31163301