Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38600
38600.040.008
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
Pasring (shim) dikte h=0,1MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,1MM 4X8MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
8
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,1MM
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
4 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
8
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,1MM
Afmetingen
d1
4
d1(max.)
4.15
d1(min.)
4.03
d2
8
d2(max.)
7.96
d2(min.)
7.81
D (mm)
4
Dikte
0.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38600.040.008
EAN
8717077086821
UBB
500645301036
UNSPSC
31163301