Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38600
38600.100.022
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
Pasring (shim) dikte h=0,1MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,1MM 10X22MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
22
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,1MM
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
10 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
22
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,1MM
Afmetingen
d1
10
d1(max.)
10.19
d1(min.)
10.04
d2
22
d2(max.)
21.935
d2(min.)
21.725
D (mm)
10
Dikte
0.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38600.100.022
EAN
8715492781222
UBB
950356056586
UNSPSC
31163301