text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Staal Vernikkeld ST6,3X38MM

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad

Specificaties

Diameter 6.3 mm
Lengte 38 mm
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

D (mm) 6.3
dk 12.5
k 3.65
L (mm) 38
n 1.6
P 1.8

Normeringen

BS 4174
DIN 7971 C
NF E25-663 C
ISO 1481 C

Artikelnummers

Artikelnummer 26000.063.038
EAN 8715492650399
UBB 950352042135
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.