Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tangen & pincetten
Krimptangen
Krimptangen
K1175.309.190
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
KNIP KBLSCHTNG HEFB 975 9753-09-190MMSB
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
K1175.309.190
Geschikt voor
Adereindhulzen
Lengte
190
Uitvoering/bediening
Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen)
Ja
Doorsnede
0.08 - 16
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor
Adereindhulzen
Lengte
190
Uitvoering/bediening
Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen)
Ja
Doorsnede
0.08 - 16
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs. Past op alle tweeling adereindhulzen. Frontale invoering van adereindhulzen in het gereedschap. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden. Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard. Krimpen van 0,08 - 10,0 mm² en 16,0 mm² in één profiel. Met keuzehendel voor de instelling van de krimpcapaciteit 0,08 - 10 of 16,0 mm².
Artikelnummers
Artikelnummer
K1175.309.190
EAN
4003773044758
UBB
500504368852
UNSPSC
27112147
Fabrikant artikelnummer
97 53 09 SB