6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van chroom-vanadiumstaal. Ratel van chroom-vanadium-molybdeenstaal met dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening. Mat verchroomdInhoud:1 hefboomomschakelratel (72 tanden)Elk 1 6-kant dopsleutelbit SW 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm1 verlengstuk met sneldraaihuls 150 mm1 Wobble-verlengstuk 56 mm1 verbindingsstuk met snelwisselkop 6,3 mm (1/4″)-binnenvierkant naar 6,3 mm (1/4″)-binnenzeskant (voor de aandrijving van schroefbits met een ratel)Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1 / 2 / 3*Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 1 / 2* Elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30*Elk 1 bit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 3 / 4 / 5 / 6 mm** Bitlengte telkens 25 mmBijzondere productvoordelen van de ratel:- Zeer robuuste gesmede ratel van metaal- Extreem slang, lange hendel- Fijnvertand