Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 03551090
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 0411360
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 03555090
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad51093
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 ISO metrisch01586
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.5051092
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 0411380
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A4 03555092
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 linkse draad11382
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Blank 0411060
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 0411070
Lage zeskantmoer DIN 936 Roestvaststaal (RVS) A251221
Lage zeskantmoer MF ISO 8675 Staal Blank 0411071
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 linkse draad11074
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 overmaats01580
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad51166
Lage zeskantmoer UNC, gedraaid ASME ≈B18.2.2 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt 0411840
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Messing CU2/CU347030
Lage zeskantmoer MF ISO 8675 Staal Elektrolytisch verzinkt 0411385
Lage zeskantmoer DIN 936 Roestvaststaal (RVS) A455221