text.skipToContent text.skipToNavigation

Osborn Kegelborstel 622352 M10X1,25

  1. Artikelnummer S3522.512.004
  2. UBB 500503464561
  3. UNSPSC 27111907
  4. Fabrikant artikel nr 2352-512062

Kegelborstel D100x20 M10x1,25 gegolfd st.dr.vermess.0,30

Toepassing (metaal) Ontbramen/Ontroesten/Reinigen van metalen oppervlakten.
Gatdiameter (mm) 16
Diameter (mm) 100
Gat ø (min.) M10
Draadtype Gegolfd
Draadlengte (mm) 20
Materiaal draad Staaldraad
Remarks
  • Vermessingde gegolfde staaldraad.