text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Osborn Kegelborstel 620102 M10X1,50

  1. Artikelnummer S3522.512.006
  2. UBB 500503464728
  3. UNSPSC 27111907
  4. Fabrikant artikel nr 0102-512062

Kegelborstel D100x20 M10x1,5 gegolfd st.dr.vermess.0,30

Toepassing (metaal) Ontbramen/Ontroesten/Reinigen van metalen oppervlakten.
Diameter (mm) 100
Gat ø (min.) M10
Draadtype Gegolfd
Draadlengte (mm) 20
Materiaal draad Staaldraad
Remarks
  • Vermessingde gegolfde staaldraad.