text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar lengte 200 mm hoofd verchroomd VDE met dompelisolatie KNIPEX


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Met dubbele snijkanten. Voor koper-/alukabel, een- en meerdradig. Geharde snijkanten, precisiegeslepen. Met voor- en nasnede (1e en 2e Snijkant) kunnen kabels tot 20 mm Ø in bediening met één hand worden gescheiden. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Klembeveiliging. Speciaal gereedschapsstaal in extrakwaliteit, gesmeed, oliegehardGereedschap verchroomd

Artikelnummer K1161.710.200
Geschikt voor max. kabeldiameter 20
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede 70
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte 200
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter 20
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede 70
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte 200
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor massieve geleider Nee
VDE getest Ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1161.710.200
EAN 4003773026952
UBB 419106010327
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 17 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.